Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Grün 3,1 V, 121 lm bei 200 mA (typ.), 120° 2835


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Grün 3,1 V, 121 lm bei 200 mA (typ.), 120° 2835
Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Grün 3,1 V, 121 lm bei 200 mA (typ.), 120° 2835
Artikel-Nr.:
     108EL-1838334
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L128-LME1003500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 3,1 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 121 lm bei 200 mA (typ.)
Durchlassstrom = 240mA
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
3,1 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
121 lm bei 200 mA (typ.)
Durchlassstrom:
240mA
Weitere Suchbegriffe: 1838334, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L128LME1003500000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,16229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,00*
€ 854,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 711,56*
€ 846,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,16*
€ 824,8604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 675,60*
€ 803,964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,16*
€ 772,5004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.