Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Rot 2,5 V, 130° 2835 159mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Rot 2,5 V, 130° 2835 159mW
Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Rot 2,5 V, 130° 2835 159mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1838332
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L128-FRD1003500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 2,5 V
Strahlstrom = 159 mW bei 200 mA (typ.)mW
Betrachtungswinkel = 130°
Wellenlänge typ. = 740 nm (Spitze)
Serie = LUXEON 2835

Die LUXEON 2835 Color Line ermöglicht eine neue Ära der farbigen Beleuchtung. Die robuste Color Line bietet eine hohe Leistungsfähigkeit und zielt auf kostengünstige Designs ab. Ergänzt durch eine breite Palette von weißen Ausführungen, ermöglicht die LUXEON 2835 Color Line RGBW-Anwendungen. Diese Produktlinie erweitert die umfassende LUXEON Farbfamilie.Aus einem Stück gefertigt und mit einzelner Quelle für gute optische Kontrolle Vollständige Farbpalette für einen breiteren Spektralbereich Anwendungen Architektonisch und Unterhaltung Lampen Beleuchtung mit abstimmbaren Farben Spezialbeleuchtung Notfall-Einsatzfahrzeug Beschilderung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
2,5 V
Strahlstrom:
159 mW bei 200 mA (typ.)mW
Betrachtungswinkel:
130°
Wellenlänge typ.:
740 nm (Spitze)
Serie:
LUXEON 2835
Weitere Suchbegriffe: 1838332, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L128FRD1003500000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,48*
€ 815,7212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,60*
€ 788,494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 618,44*
€ 735,9436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,44*
€ 715,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,52*
€ 694,3888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,36*
€ 676,3484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.