Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AY2 SLCC Keramikkondensator, 10nF, 300V ac, Y5V, Durchsteckmontage, ±20%, AEC-Q200, 15.5 Dia. x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837383
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY2103M61Y5VS63L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 10nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = AY2
Toleranz = ±20%
Automobilstandard = AEC-Q200
Durchmesser = 15.5mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 15.5 Dia. x 6mm
Entstörklasse = X1, Y1
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Kondensator besteht aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert ist. Die Anschlüsse bestehen aus verzinntem kupferplattiertem Stahl mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Die Kondensatoren sind mit geraden oder abgewinkelten Anschlüssen mit einem Anschlussabstand von 5 mm, 7,5 mm oder 10,0 mm erhältlich. Die Kapselung besteht aus schwer entflammbarem Epoxidharz.Hält 85 / 85 / 1000 h Test stand Hält 3000 Temperaturzyklen stand (von –55 °C bis +125 °C) Hohe Zuverlässigkeit Vertikale (Inline) geknickte oder gerade Leitungen Einzelschicht-AC-Sicherheitsscheibenkondensatoren PPAP (AIAG-Version) erhältlich ANWENDUNGEN Anwendung als Y-Kondensatoren für Netzfilter und Primär-Sekundär-Kopplung in Akkuladegeräten für PHEV/EV Anwendung als Filterkondensatoren in DC/DC-Wandlern für PHEV und HEV/EV
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
AY2
Toleranz:
±20%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Durchmesser:
15.5mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
15.5 Dia. x 6mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 0,01µf, entstörkondensator, entstörkondensator x1, 1837383, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, AY2103M61Y5VS63L0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
4927
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 1,302*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.