Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AY1 SLCC Keramikkondensator, 1nF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, AEC-Q200, 9.5 Dia. x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY1102M37Y5UC63L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1nF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = AY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 9.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 9.5 Dia. x 7mm
Entstörklasse = X1, Y1
Verlustleistungsfaktor = 5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
AY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
9.5mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
9.5 Dia. x 7mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Verlustleistungsfaktor:
5%
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, entstörkondensator 1nf, 1837376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, AY1102M37Y5UC63L0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,205*
1 Tag
22419
1
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,689*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.