Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AY1 SLCC Keramikkondensator, 470pF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, AEC-Q200, 8 Dia. x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837374
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY1471M31Y5UC63L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 470pF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = AY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 8mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 8 Dia. x 7mm
Entstörklasse = X1, Y1
Anschlussklemmentyp = Radial%

Der Kondensator besteht aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten kupferbeschichtet ist. Die Anschlüsse bestehen aus verzinntem kupferplattiertem Stahl mit einem Durchmesser von 0,6 mm oder 0,8 mm. Die Kondensatoren sind mit geraden Anschlüssen mit einem Anschlussabstand von 10,0 mm oder 12,5 mm erhältlich. Die Kapselung besteht aus schwer entflammbarem Epoxidharz.Hält 85 / 85 / 1000 h Test stand Hält 1000 Temperaturzyklen stand (von –55 °C bis +125 °C) Kann 10-kV-Impulse (10 pro Polarität) durchlassen Erfüllt die Norm IEC 60384-14, 4. Ausgabe Hohe Zuverlässigkeit Einzelschicht-AC-Sicherheitsscheibenkondensatoren PPAP (AIAG-Version) erhältlich ANWENDUNGEN Anwendung als Y-Kondensatoren für Netzfilter und Primär-Sekundär-Kopplung in Akkuladegeräten für PHEV/EV Anwendung als Filterkondensatoren in DC/DC-Wandlern für PHEV und HEV/EV
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
AY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
8mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
8 Dia. x 7mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Anschlussklemmentyp:
Radial%
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, entstörkondensator 500v, 1837374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, AY1471M31Y5UC63L0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,193*
1 Tag
33428
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,656*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.