Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Spann-Verzurrband, 12mm x 1200m, 270kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PP Spann-Verzurrband, 12mm x 1200m, 270kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1835778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835778
EAN/GTIN:
     5056070929036
Suchbegriffe:
1835778
Bürobedarf
Postversand und Verpackungen
Verzurrbänder
Tragkraft = 270kg
Bandmaterial = PP
Bandbreite = 12mm
Bandlänge = 1200m
Farbe = Blau

RS Pro 12-mm-Band. RS Pro Rolle mit Bruchband, ideal für Pakete, Bündel und mittelschwere Paletten. Diese Polypropylen-Umreifung wird auf Rollen mit Seitenflanschen geliefert. RS Pro Handband ist für alle Ihre täglichen Verpackungsanforderungen geeignet. Optionen für RS Pro Handband verfügbar: ;ul> ;li> ; 183-5778 183-5778 - Blaues Band ;/li> ;li> ; 673-096 673-096 - Weiße Umreifung ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. Die Breite des Bandes beträgt 12 mm Material ist Polypropylen (PP) - für leichte bis mittlere Anwendungen Einfach zu verwenden Vielseitig. Erhältliches Zubehör:. ;ul> ;li> ; 183-5756 183-5756 - Spenderständer zum Halten von Bandrollen ;/li> ;li> ; 183-5790 183-5790 - Hand-Umreifungswerkzeug, Spanner und Schneider für den Einsatz mit Umreifung ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Diese Kunststoffumreifung wird verwendet, um ein oder mehrere Gegenstände zu verstärken, zu kombinieren oder zu befestigen. Dieser Prozess wird auch als Bündelung oder Banderolierung bezeichnet und wird in der Verpackungsindustrie eingesetzt. Umreifung kann verwendet werden, um: ;ul> ;li>Befestigung von Gegenständen an Paletten ;/li> ;li>Bündelung von Produkten für den Versand ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Tragkraft:
270kg
Bandmaterial:
PP
Bandbreite:
12mm
Bandlänge:
1200m
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11840090
ab € 1,74*
Zubehör
RS Pro
673096
ab € 87,21*
Zubehör
RS Pro
1835790
ab € 126,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.