Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Spann-Verzurrband, 12mm x 2000m, 145kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-673096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     673096
EAN/GTIN:
     5056112283614
Suchbegriffe:
673096
Bürobedarf
Postversand und Verpackungen
Verzurrbänder
Tragkraft = 145kg
Bandmaterial = PP
Bandbreite = 12mm
Bandlänge = 2000m
Farbe = Weiß

Verzurrband für schwerer Lasten. 12mm breites Verzurrband aus Polypropylen weiß oder blau, zum Sichern von schweren Lasten Gesamtlänge 1.500m, geliefert auf einer Rolle mit Seitenflanschen, ø 400mm, 55mm Bohrung
Weitere Informationen:
Tragkraft:
145kg
Bandmaterial:
PP
Bandbreite:
12mm
Bandlänge:
2000m
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11840090
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.