Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher HT800RX LED Stirnlampe 800 lm / 550 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1835735
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSHT800RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HT800RX
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 800 lm
Batterien = Li-Ion
Schutzart = IP66
Leuchtweite = 550 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku = 230g

Aufladbare LED-Stirnleuchte NightsearcherDie aufladbare Nightsearcher LED-Stirnleuchte hat eine Lichtleistung von 800 Lumen und eine Reichweite von 550 m. Es ist eine leistungsstarke wiederaufladbare LED-Stirnleuchte für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Taschenlampe verwendet Advanced Reaktive Näherungsdistanz, die sich automatisch vom Punkt- (Langstrecke) bis zum Flutlicht (Nahaufnahme)-Strahl entsprechend ihrer Umgebung anpasst. Er wird direkt oder als Ersatzakku aufgeladen. Sie können es direkt in Ihrem Auto oder von Ihrem Computer aus aufladen. Lieferumfang USB-Ladekabel.Eigenschaften und Vorteile90°-Drehkopf Verstellbares rutschfestes Stirnband Batteriezustands- und Ladeanzeige Sicherheitsriegel verhindert zufälligen Leistungsverlust bei Lagerung und Transport Zwei hintere Warnungsmodi Ultrahelle Cree XPG2-S3-LEDs Breites Flutlicht Betriebszeit: bis zu 169 Stunden Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku mit 3,7 V, 2600 mAhZertifizierungenSchutzart IP66
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HT800RX
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
800 lm
Batterien:
Li-Ion
Schutzart:
IP66
Leuchtweite:
550 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku:
230g
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, kopflampe led akku, taschenlampe, kopflampe led, 1835735, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Nightsearcher, NSHT800RX, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.