Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 385V dc, Ø 76.6mm x 149.2mm x 149.2mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1835352
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200XV4470MB2
EAN/GTIN:
     5059043924045
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 385V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.6 x 149.2mm
Höhe = 149.2mm
Länge = 149.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 76.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 19000 h @ +85 °C/385V dc/Ir
Äquivalenter Serienwiderstand = 19mΩ

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN 41240 AEC-Q200-zertifiziert. Anschlussklemmenschrauben M5 nicht mitgeliefert Nylon-Montagemutter siehe Bestell-Nr. ; 280-492 280-492 ; ; 280-515 280-515 Kapazitäts- und Spannungsabgleich/Entladungswiderstände separat erhältlich. Typ PEH200. Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren mit Gewindebolzen, Industrieausführung mit langer Lebensdauer. Geeignet für ununterbrochene Stromversorgungen, Erdversorgungseinheiten, Schweißgeräte und Motorantriebe Kompakte Größe Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) sowie niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
385V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.6 x 149.2mm
Höhe:
149.2mm
Länge:
149.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
76.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
19000 h @ +85 °C/385V dc/Ir
Äquivalenter Serienwiderstand:
19mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, elektrolytkondensator 4700µf, 1835352, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200XV4470MB2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.