Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Luftschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834320
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     RAL AISB105
EAN/GTIN:
     3660058288255
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 18mm
Länge = 5m
Schlauchprofil = ISO 6150 B
Schlauchkupplung = ISI 06
Schlauchadapter = IRP 06
Betriebsdruck = 2 → 12bar
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
18mm
Länge:
5m
Schlauchprofil:
ISO 6150 B
Schlauchkupplung:
ISI 06
Schlauchadapter:
IRP 06
Betriebsdruck:
2 → 12bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralkabel, Spiralleitung, druckluftschlauch 12bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id10mm, 1834320, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, PREVOST, RALAISB105, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Compressor Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.