Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Klavierband Klavierband Freischwingend, 1mm x 30mm x 2040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834132
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     4214197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
pinet klavierband
Scharniertyp = Klavierband
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 30mm
Dicke = 1mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Knöchel

Diese vielseitigen durchgehenden Scharniere, auch Klavierscharnier genannt, werden über die gesamte Länge einer Tür befestigt werden, woraus sich eine nahtlose und langlebige Öffnung ergibt.Hergestellt aus vorverzinktem Stahl270° ÖffnungswinkelLeichte Ausrichtung und BefestigungStärker als SteckscharniereHält die Tür in voller Länge
Weitere Informationen:
Scharniertyp:
Klavierband
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
30mm
Dicke:
1mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Knöchel
Weitere Suchbegriffe: klavierband, klavierband 2mm x 50mm x 2040mm, 1834132, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4214197, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.