Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF Schalt-IC LFCSP 16-Pin 3.1 x 3.1 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog Devices HF Schalt-IC LFCSP 16-Pin 3.1 x 3.1 x 0.85mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1832635
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC241ALP3E
EAN/GTIN:
     5059045174431
Suchbegriffe:
Analogschalter
Decoder
Decoder IC
decoder
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V

Breitbandfrequenzbereich: 100 MHz bis 4 GHz Nicht reflektierendes 50-Ω-Design Geringe Einfügedämpfung: 0,7 dB bei 2 GHz Hohe Isolierung: 43 dB bei 2 GHz Hohe Eingangslinearität bei 250 MHz bis 4 GHz 1 dB Kompression (P1dB): 29 dBm typisch Intercept dritter Ordnung (IP3): 47 dBm (typisch) Hohe Leistungshandhabung 28,5 dBm Durchgangsweg 25 dBm abgeschlossener Pfad Einfache positive Versorgung: 3 V bis 5 V Integrierter 2- bis 4-Zeilen-Decoder 16-adriges LFCSP-Gehäuse, 3 mm x 3 mm ESD-Schutzart: 250 V (Klasse 1A) Stift kompatibel mit dem HMC7992 Kontrollierte Herstellungs-Baseline Ein Montage-/Teststandort Anwendungen Mobilfunk/4-G-Infrastruktur Drahtlose Infrastruktur Kfz-Telematik Mobile Radios Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 1832635, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC241ALP3E, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.