| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1832628 Herst.-Nr.: OP275GSZ-REEL7 EAN/GTIN: 5059045160960 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 9MHz Flankensteilheit typ. = 22V/µs Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz Betriebstemperatur max. = +85 °C Offset Spannung = 1mV Eingangsspannung min. = ±4,5 V
Ausgezeichnete Schalleigenschaften Rauscharm: 6 nV/√Hz Geringe Verzerrung: 0,0006 % Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 22 V/μs Große Bandbreite: 9 MHz Niedriger Versorgungsstrom: 5 mA Niedrige Offsetspannung: 1 mV Niedriger Offset-Strom: 2 nA Stabiler Verstärkungsfaktor Eins SOIC-8-Gehäuse PDIP-8-Gehäuse Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 9MHz | Flankensteilheit typ.: | 22V/µs | Arbeitsfrequenz max.: | 1 kHz | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Offset Spannung: | 1mV | Eingangsspannung min.: | ±4,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 1832628, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP275GSZREEL7, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,20* | € 5,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|