Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF Schalt-IC QSOP 24-Pin 8.75 x 4 x 1.5mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832414
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC253AQS24E
EAN/GTIN:
     5059045199403
Suchbegriffe:
Analogschalter
Decoder
Decoder IC
decoder
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Das Switch-Portfolio von Analog Devices umfasst eine Reihe von einpoligen, einstufigen (SPST) und einpoligen, zweistufigen (SPDT) Geräten sowie SP3T-, SP4T-, SP5T-, SP6T- und SP8T-Optionen. Unsere vielseitige Schalterfamilie deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab, indem sie zuverlässige, leistungsstarke sowie kostengünstige und kleine Geräte für verschiedene Designanforderungen bietet.Anwendungen: Kfz-Telematik Telekommunikationsinfrastruktur Militär und Raumfahrt Tragbare drahtlose Geräte Prüf- und MessgeräteDie HMC253AQS24 und HMC253AQS24E sind kostengünstige, nicht reflektierende SP8T-Schalter in 24-adrigen QSOP-Gehäusen mit Breitbandbetrieb von DC bis 2,5 GHz. Der Schalter bietet eine einzelne positive Vorspannung und echte TTL/CMOS-Kompatibilität. Ein 3:8-Decoder ist in den Schalter integriert, der nur 3 Steuerleitungen und eine positive Vorspannung zur Auswahl jedes Pfades benötigt. Die HMC253AQS24 und HMC253AQS24E SP8T ersetzen mehrere Konfigurationen von SP4T- und SPDT MMIC-Schaltern.Geringe Einfügedämpfung (2 GHz): 1,1 dB Einfache positive Versorgung: VDD = +5 V Integrierter 3:8-TTL-Decoder 24-adriges QSOP-Gehäuse Anwendungen CATV/DBS CDMA Mobilfunk/PCS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1832414, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC253AQS24E, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.