| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-183149 Herst.-Nr.: D96SD DIAL 0/150A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Messgeräteskala 0/150 A für Stromwandler 150/5 A
Skalen für DIN-Standard-Messgeräte. Die Skalen für Einbaumessgeräte sind geeignet für Dreheisen-Amperemeter mit Stromtransformator (72 mm und 96 mm) nach DIN-Standard. Es sind sowohl Skalen für Standardmessgeräte als auch für Messgeräte mit Überlast verfügbar. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Messgeräteskala 0/150 A für Stromwandler 150/5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, dreheisen amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, 183149, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, HOBUT, D96SDDIAL0150A, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| | |
| |