Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki Klemmverbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Kohlenstoffstahl, duplex, Typ 10B-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830892
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-2 CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 10B-2
Mechanische Verbindungsart = Klemmverbindungsglied
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = BS GT4 Winner

Die Kette RF06B hat flache Verbindungsplatten. Die Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für die Größen bis RS16B und Splintausführungen für die Größen RS20B bis RS48B. Die Zwischenplatte bei den Mehrfachketten RF06B und RS08B ist eine massive Platte. Doppelnieten wird für alle anderen Größen einschließlich Mehrfachketten angewandt.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-2
Mechanische Verbindungsart:
Klemmverbindungsglied
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
BS GT4 Winner
Weitere Suchbegriffe: 1830892, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Tsubaki, RS10B2CL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 6,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 91,27*
€ 108,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 89,23*
€ 106,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 81,77*
€ 97,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 77,28*
€ 91,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 65,61*
€ 78,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.