| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1829805 Herst.-Nr.: 1829805 EAN/GTIN: 5059045105664 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Schlitz, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Typ = Schraubendreher-Bitsatz Größe = PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL6, SL6.5, T20, T30 Stückzahl = 7
RS PRO Stubby Ratschen-Treibersatz Wir stellen vor: Der 7-teilige Ratschen-Ratschensatz unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro, ein handlicher Treiberbitsatz, der perfekt für professionelle Handwerker und alltägliche Heimwerkeraufgaben ist. Dieser Ratschenschraubendrehersatz ist klein und kompakt, sodass er sich ideal für den Einsatz in beengten Bereichen mit begrenztem oder begrenztem Platz eignet. Die 11 geschmiedeten Ratschenkomponenten bestehen aus einer Vielzahl von Bits einschließlich Phillips, Pozidriv, Schlitz und Torx, die bequem in einer einziehbaren Patrone am Boden des Griffs aufbewahrt werden, um sicherzustellen, dass Sie immer den richtigen Schraubendreherbit zur Hand haben. Eigenschaften und Vorteile • Das Stubby 105-mm-Design ist ideal für Arbeiten in kleinen und engen Räumen • Verschiedene doppelseitige Bits in zahlreichen Größen für eine Vielzahl von Aufgaben • Einziehbarer Bithalter im Griff zur praktischen Aufbewahrung • Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Griffsicherheit • Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben Anwendungen Ratschenschraubendreher-Bitsätze werden normalerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder jenen benutzt, die DIY durchführen möchten. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in jedem Werkstatt-Kit. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Gängige Schraubendreherbittypen wie Phillips und Schlitz eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, mit verschiedenen Größen für bestimmte Aufgaben. Diese Bitarten werden üblicherweise für folgende Zwecke verwendet: • Mechanische und industrielle Produktion • Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten • Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: • Elektronische Reparatur • Öffnen von Spielekonsolen • Öffnen von Mobiltelefonen • Öffnen von Laptops Welche Bitgrößen sind im Lieferumfang enthalten? (X2) PH 1/4,0 mm x 30 mm PH2/5,0 mm x 30 mm (X2) PZ1/4,0 mm x 30 mm PZ2/5,0 mm x 30 mm (X1) 6,0/6,0 mm x 30 mm (X1) T20/T30 x 30 mm Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Schlitz, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Größe: | PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL6, SL6.5, T20, T30 | Stückzahl: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, schlitz schraubendreher satz, rs pro schraubendrehersatz, 1829805, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, F26RDS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |