Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bügelsäge 160 mm Klinge aus Kohlenstoffstahl, 7 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bügelsäge 160 mm Klinge aus Kohlenstoffstahl, 7 Zähne/Zoll
RS PRO Bügelsäge 160 mm Klinge aus Kohlenstoffstahl, 7 Zähne/Zoll
RS PRO Bügelsäge 160 mm Klinge aus Kohlenstoffstahl, 7 Zähne/Zoll
RS PRO Bügelsäge 160 mm Klinge aus Kohlenstoffstahl, 7 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1829804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829804
EAN/GTIN:
     5059045105657
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 160 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 7
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl

RS PRO Wallboard-Säge Die Wandtaschensäge von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, einem Durable Handwerkzeug, das perfekt zum Schneiden von Gipskarton, Spanplatte und Hartplatte geeignet ist. Die Durable Klinge ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt und verfügt über 7 TPI (Zähne pro Zoll), wodurch die Säge mühelos durch eine Vielzahl von Trockenwänden und Wandplatten schneiden kann. Die Säge verfügt außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff, der den Komfort erhöht und gleichzeitig einen ausgezeichneten Griff bietet, sodass Sie präzise sehen können. Eigenschaften und Vorteile • Durable Klinge aus Kohlenstoffstahl • Ergonomisch gestalteter weicher Griff für Komfort und Griffsicherheit • 7 TPI • Leichtes und Durable Design • Perfekt zum Schneiden von Gipskarton, Spanplatte und Hartplatte Anwendungen Wallboard-Sägen sind ein Handwerkzeug, mit dem verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten und Spanplatten durchgeschnitten werden. Sie neigen dazu, eine kleine Slimline-Klinge mit einem scharfen Punkt zu haben, um leicht durch Material und scharfe Zähne zu dringen, um schnell und effizient zu schneiden. Wallboard-Sägen werden häufig in Anwendungen wie Konstruktion und DIY eingesetzt und sind eine hervorragende Ergänzung zu jedem Werkzeugkasten. Kann diese Säge Holz schneiden? Diese Säge ist nicht für das Schneiden von Holz ausgelegt. Wie lang ist die Klinge? Diese Säge verfügt über eine feste Klinge mit 160 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
160 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
7
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, rs pro bügelsäge, bügelsäge, 1829804, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, RS PRO, J44067, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.