Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 235 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 235 mm / Klinge 125 mm
RS PRO VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 235 mm / Klinge 125 mm
RS PRO VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 235 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829769
EAN/GTIN:
     5059045105428
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 8 mm
Schraubendreher Typ = Mutternschlüssel
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 235 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl

RS Pro SteckschlüsselDer RS Pro Mutternschlüssel hat eine Sechskantspitze von 8 mm Größe. Die Klinge dieses Mutterndrehers besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl und die Gesamtlänge beträgt 235 mm.Eigenschaften und Vorteile• Die Klingenlänge beträgt 125 mm • Weicher Handgriff • für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V ac oder 1500 V dcAnwendungen• Elektronik • IT-Hardware-Monteure • OptikerZertifizierungen• DIN EN 60900 • ISO 2236
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
8 mm
Schraubendreher Typ:
Mutternschlüssel
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
235 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 1829769, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, G07080125, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.