Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4 mm Sechskant Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4 mm Sechskant Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS PRO 4 mm Sechskant Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS PRO 4 mm Sechskant Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829747
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829747
EAN/GTIN:
     5059045105220
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 4 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 200 mm
Klingenmaterial = Silizium Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Sechskantschraubendreher von RS Pro. Wir stellen Ihnen Sechskantschraubendreher von RS PRO vor, eine Serie von hochwertigen Handwerkzeugen, die sich ideal zum Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben in einer Vielzahl von Anwendungen eignen. Die Wellen dieser Sechskantschraubendreher werden aus Chrom-Vanadium-Stahl mit mattverchromter Oberfläche hergestellt und bieten ein äußerst Durable Werkzeug mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Die Welle wird von einem weichen Griff begleitet, der Komfort und Griffigkeit erhöht und gleichzeitig das Drehmoment verbessert. Sechskantschraubendreher von RS Pro sind in einer Reihe von Größen für verschiedene Aufgaben von 4 mm bis 10 mm erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Chrom-Vanadium-Stahlstruktur mit mattverchromter Oberfläche für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Weiche Griffe für mehr Komfort, Griffigkeit und Drehmoment Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Höheres Drehmoment als Innensechskantschlüssel In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Sechskantschraubendreher, ähnlich wie Innensechskantschlüssel, sind ein ausgezeichnetes Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügen über einen Sechskantkopf in verschiedenen Größen, der in die Öffnungen von Innensechskantschrauben passt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und das Drehmoment zu verbessern. Sechskantschraubendreher werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Kfz Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Elektroarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Sechskantschraubendreher VDE-zugelassen?. Nein, dieser Mutterntreiber kann nicht mit stromführenden elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für den Betrieb unter Spannung ausgelegt ist. Sind die Griffe abnehmbar?. Die Griffe der RS Pro Sechskantschraubendreher sind nicht abnehmbar, was eine sichere Befestigung mit ausgezeichneter Festigkeit und Drehmomentfestigkeit gewährleistet. Ist dieser Schraubendreher magnetisch?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisch, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Welche Größen sind erhältlich?. ; 1829747 1829747 - 4 mm ; 1829748 1829748 - 5 mm ; 1829749 1829749 - 6 mm ; 1829750 1829750 - 8 mm ; 1829752 1829752 - 10 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingenmaterial:
Silizium Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.