Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 225 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 225 mm / Klinge 125 mm
RS PRO 4 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 225 mm / Klinge 125 mm
RS PRO 4 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 225 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829730
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829730
EAN/GTIN:
     5059045105077
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 4 mm
Schraubendreher Typ = Standard
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 225 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Oberflächen-Finish = Mattverchromt

RS Pro Stecker-Schraubendreher, Chrom-Vanadium-Stahl. Die neuen Chrom-Vanadium-Schraubendreherschraubendreher von RS PRO sind eine Reihe von Durable Muttern-Schraubendrehern, die sich ideal zum Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben in einer Vielzahl von Anwendungen eignen. Diese hochwertigen Mutterntreiber verfügen über einen Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl mit mattverchromter Oberfläche und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der Schaft wird durch einen ergonomisch geformten, weichen Griff ergänzt, der Komfort, Griffigkeit und Drehmoment erhöht. Diese Mutterntreiber verfügen außerdem über einen tiefen Sechskant-Steckschlüssel, der sich ideal für lange Gewindebolzen eignet. Diese Serie von RS Pro Schraubendrehern mit Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Buchsengrößen von 4 mm bis 13 mm erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl mit mattverchromter Oberfläche für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Weicher Griff für mehr Komfort, Griffigkeit und Drehmoment 25 mm tiefer Steckschlüssel, ideal für den Einsatz mit langen Gewindebolzen In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Ein Mutternschlüssel oder ein Mutternschlüssel ist ein unentbehrliches Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskant- und Vierkantmuttern und Befestigungselementen. Mit seiner Hohlwelle und seiner einzigartigen Form ist er in der Lage, das Drehmoment deutlich effizienter als Schraubenschlüssel anzuwenden, insbesondere auf schmaleren Muttern und Schrauben. Dieses Werkzeug ist perfekt für: Elektriker Wartungstechniker Bauarbeiter Mechaniker. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Schraubendreherschraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Mutterntreiber kann nicht mit stromführenden elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für den Betrieb unter Spannung ausgelegt ist. Sind die Griffe abnehmbar?. Die Griffe der RS Pro Schraubendreherschrauben sind nicht abnehmbar, was eine sichere Befestigung mit ausgezeichneter Festigkeit und Drehmomentfestigkeit gewährleistet. Werkzeugpflege. Obwohl dieser Steckschlüssel etwas korrosionsbeständig ist, erhöht die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Pflege die Lebensdauer Ihres Werkzeugs. Bewahren Sie den Schaft bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf, und wischen Sie ihn nach Gebrauch mit einem leichten Öl ab.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
4 mm
Schraubendreher Typ:
Standard
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
225 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Oberflächen-Finish:
Mattverchromt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 1829730, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, F20040125, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.