Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T40 TORX® BO Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 240 mm / Klinge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T40 TORX® BO Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 240 mm / Klinge 130 mm
RS PRO T40 TORX® BO Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 240 mm / Klinge 130 mm
RS PRO T40 TORX® BO Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 240 mm / Klinge 130 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829729
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829729
EAN/GTIN:
     5059045105060
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX® BO
Abtriebsgröße = T40
Klingenlänge = 130 mm
Gesamtlänge = 240 mm
Griff-Material = Gummigriff
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Manipulationssichere TORX ® -Schraubendreher von RS Pro, Chrom-Vanadium-Molybdänstahl, mit weichem Griff. Wir stellen vor: Manipulationssichere TORX ® -Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro, eine Serie von robusten Schraubendrehern mit ergonomischem Griff für verbesserten Halt und ausgezeichnetes Drehmoment. Diese präzisen TORX ® -Schraubendreher sind der perfekte Schraubendreher für den Einsatz mit TORX ® - oder Sternschrauben mit einem Sicherheitsstift in einer Reihe von elektronischen und mechanischen Anwendungen. Die TORX ® -Spitze sorgt für eine zuverlässige und robuste Verbindung mit der Schraube mit einem höheren Drehmoment als Standardschrauben und -schraubendreher, sodass Sie Schrauben sicher festziehen oder lösen können, ohne dass der Schraubendreher herausrutscht. Der manipulationssichere Kopf ermöglicht es dem Benutzer, Torx ® -Befestigungen mit Sicherheitsstiftfunktion für zusätzliche Sicherheit bequem zu lösen. Der Schaft des Schraubendrehers besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Korrosion. Eigenschaften und Vorteile:. Manipulationssicherer TORX ® -Kopf ermöglicht ein bequemes Lösen von TORX ® -Befestigungselementen mit Sicherheitsstiften Weicher Griff für verbesserten Halt und Drehmoment Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Ideal für den Einsatz mit mechanischen Geräten Erhältlich in einer Reihe von Spitzengrößen für verschiedene Anwendungen Matte verchromte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für einen deutlichen Kontrast zwischen Schraube und Spitze Flache Oberflächen am Griff, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern, während sie flach auf einer Oberfläche liegen. Anwendungen:. TORX ® -Schraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von TORX ® -Schrauben. Sie verfügen über eine TORX ® -Spitze, die das Drehmoment und die Griffigkeit der Schraube erhöht und verhindert, dass der Schraubendreher herausrutscht und die Oberfläche beschädigt. TORX ® -Schraubendreher werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind ideal für kleinere elektronische und mechanische Geräte mit TORX ® -Schrauben wie: Computer Laptops Festplatten Kfz Hoch- und Tiefbau Sicherheit. Ist dieser Schraubendreher magnetisiert?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für den Betrieb unter Spannung ausgelegt ist. Sind die Griffe abnehmbar?. Die weichen Griffe dieser RS Pro Schraubendreher sind fest montiert, um eine sichere Verbindung mit der Welle zu gewährleisten und unerwünschtes Abschrauben und Verletzungen zu vermeiden. Welche Größen sind in dieser Serie erhältlich?. Manipulationssichere TORX ® -Schraubendreher von RS Pro sind in einer Vielzahl von Spitzengrößen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Die folgenden Größen stehen zur Verfügung: ; 182-9723 182-9723 - T10 ; 182-9724 182-9724 - T15 ; 182-9725 182-9725 - T20 ; 182-9726 182-9726 - T25 ; 182-9727 182-9727 - T27 ; 182-9728 182-9728 - T30 ; 182-9729 182-9729 - T40
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX® BO
Abtriebsgröße:
T40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Griff-Material:
Gummigriff
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx tr schraubenzieher t40, vde-schraubendreher (torx®), 1829729, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, F19040130, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.