Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PH2 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 260 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PH2 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 260 mm / Klinge 150 mm
RS PRO PH2 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 260 mm / Klinge 150 mm
RS PRO PH2 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 260 mm / Klinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829693
EAN/GTIN:
     5059045104735
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH2
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 260 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Phillips ® -Schraubendreher von RS Pro, Chrom-Vanadium-Stahl mit weichem Griff. Wir stellen Ihnen die Phillips Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von Durable Schraubendrehern, die für den Einsatz mit PHILLIPS ® -Schrauben geeignet sind. Der Schaft besteht aus einer Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit mattverchromter Oberfläche, die eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable Schraubendreher verfügen außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff für mehr Komfort und Griffigkeit, der das Drehmoment unterstützt. Die PHILLIPS ® -Spitze ermöglicht das sichere Einsetzen des Schraubendrehers in den Schraubenkopf und sorgt gleichzeitig für ausgezeichnete Griffigkeit und ein ausgezeichnetes Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Durable Chrom-Vanadium-Molybdänstahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Chrommatte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für deutlichen Kontrast zwischen Schraube und Spitze PHILLIPS ® -Spitze zum sicheren Einsetzen in PHILLIPS ® -Schrauben, um versehentliches Verrutschen zu vermeiden Weicher Griff für verbesserten Halt und Kontrolle In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Häufige Anwendungen. Phillips ® -Schraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von PHILLIPS ® -Schrauben. Sie sind ein unverzichtbares Handwerkzeug in vielen Werkzeugsätzen, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Industrie Elektroarbeiten Kfz. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schlitz und einem PHILLIPS ®?. Schlitz- und PHILLIPS ® -Schraubendreher sind die beiden häufigsten Arten von Treibern, die in den meisten Werkzeugsätzen zu finden sind. Obwohl sie beide letztendlich die gleiche Aufgabe ermöglichen, verfügen sie über verschiedene Spitzen und sind für verschiedene Schrauben geeignet. Phillips ® -Schraubendreher verfügen über eine konische PHILLIPS ® -Spitze, sodass sie ohne versehentliches Verrutschen sicher in PHILLIPS ® -Schrauben eingesetzt werden können. Schlitzschraubendreher werden mit Schlitzschrauben verwendet und können ausrutschen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Ist dieser Schraubendreher magnetisiert?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Sind die Griffe abnehmbar?. Die weichen Griffe dieser RS Pro Schraubendreher sind fest montiert, um eine sichere Verbindung mit der Welle zu gewährleisten und unerwünschtes Herausnehmen und Verletzungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH2
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.