Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Excelon Plus Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/2, 1/2Zoll, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829632
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T84T-4GA-B1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Steuerungsmechanismus = Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde = G1/2
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/2Zoll
Standardgewinde = G
Serie = Excelon Plus
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 9720l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2

Verringertes Gewicht und geringere Größe Ein flexibles modulares System Manipulationssichere Optionen mithilfe eines integrierten Vorhängeschlosses Rotierendes Sicherheitsabsperrventil
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/2Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
Excelon Plus
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
9720l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventil 2" pn10, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil norgren, 1829632, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, T84T4GAB1N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 43,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 44,18*
3 Tage
21
€ 8,90*
ab € 36,37*
€ 47,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,12*
€ 53,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,82*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.