Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 3.3V dc / 3.3V 1 Ausg. 10.41mm x 11.89mm x 12.32mm Oberflächenmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 3.3V dc / 3.3V 1 Ausg. 10.41mm x 11.89mm x 12.32mm Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1828983
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750316031
EAN/GTIN:
     5059045296324
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 3.3V
Primär-Nennspannung = 3.3V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 10.41mm
Breite = 11.89mm
Tiefe = 12.32mm
Abmessungen = 10.41 x 11.89 x 12.32mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Betriebsfrequenz max. = 150kHz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
3.3V
Primär-Nennspannung:
3.3V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
10.41mm
Breite:
11.89mm
Tiefe:
12.32mm
Abmessungen:
10.41 x 11.89 x 12.32mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Betriebsfrequenz max.:
150kHz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 1828983, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750316031, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.