Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 5.5V dc / 3.3V 1 Ausg. 9.25mm x 4.1mm x 8.3mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 5.5V dc / 3.3V 1 Ausg. 9.25mm x 4.1mm x 8.3mm Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1828963
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750316030
EAN/GTIN:
     5059045297017
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 3.3V
Primär-Nennspannung = 5.5V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 9.25mm
Breite = 4.1mm
Tiefe = 8.3mm
Abmessungen = 9.25 x 4.1 x 8.3mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Betriebsfrequenz max. = 400kHz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
3.3V
Primär-Nennspannung:
5.5V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
9.25mm
Breite:
4.1mm
Tiefe:
8.3mm
Abmessungen:
9.25 x 4.1 x 8.3mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Betriebsfrequenz max.:
400kHz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, würth elektronik trafo, printtrafo, 1828963, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750316030, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,60*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 5,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.