Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 36V dc / 24V 1 Ausg. 15.24mm x 11.43mm x 13.34mm Oberflächenmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 36V dc / 24V 1 Ausg. 15.24mm x 11.43mm x 13.34mm Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1828923
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750342860
EAN/GTIN:
     5059045296058
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V
Primär-Nennspannung = 36V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 15.24mm
Breite = 11.43mm
Tiefe = 13.34mm
Abmessungen = 15.24 x 11.43 x 13.34mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Betriebsfrequenz max. = 200kHz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V
Primär-Nennspannung:
36V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
15.24mm
Breite:
11.43mm
Tiefe:
13.34mm
Abmessungen:
15.24 x 11.43 x 13.34mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Betriebsfrequenz max.:
200kHz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, würth elektronik trafo, printtrafo, 1828923, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750342860, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.