| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828901 Herst.-Nr.: 1828901 EAN/GTIN: 5059045104193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = GPIB Steckverbinder 2 = GPIB Gender Steckverbinder 2 = Buchse, Stecker Länge = 1m Mantelfarbe = Grau Außenmantelmaterial = PVC
RS PRO RS Pro Buchse und Stecker IEEE 488 auf Buchse und Stecker IEEE 488 Parallelverlängerungskabel Diese hochwertigen parallelen Verlängerungskabel verfügen über zwei IEEE 488-Steckverbinder an beiden Enden mit sowohl Stecker- als auch Buchsenleisten an jedem Ende, so dass eine Verkettung möglich ist. Die Steckverbinder verfügen über vergoldete Flash-Stifte mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit. Die Steckverbinder sind außerdem doppelt geschirmt, um eine hervorragende EMI/RFI-Unterdrückung bei minimalen Störungen zu gewährleisten. Das Kabel ist in einer PVC-Ummantelung untergebracht, um den Schutz und die Haltbarkeit durch Rändelschraubenanschlüsse zu verbessern, um eine schnelle und sichere Befestigung an den Anschlüssen zu gewährleisten. IEEE 488-Kabel, auch bekannt als GPIB (General Purpose Interface Bus), werden häufig zur Übertragung von Daten zwischen mehreren Geräten verwendet und sind ideal für den Einsatz mit Computern und Instrumenten in wissenschaftlichen und technischen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile • IEEE488-Kabel mit zweipoligen Stecker- und Buchsenleisten zur Verkettung Druckgussmetall-Steckverbinder für hervorragende EMI/HF-Entstörung IEEE488-Kabel • Vollständig geschirmte und hochwertige vergossene Kabel • Twisted-Pair-Leiter • Doppelgeschirmte Abschirmung (Folie und Geflecht + Erdungsdraht) • Rändelverschraubungen für schnelle und sichere Befestigung Anwendung IEEE 488-Kabel sind ideal für Anwendungen, bei denen ein hochwertiges Kabel zum Verbinden von Geräten erforderlich ist, mit Schutz vor EMI/RFI-Störungen. IEEE 488-Kabel verfügen oft über Doppelkopf-Steckverbinder an jedem Ende mit Stecker- und Buchsenleisten, sodass sie für eine Daisy-Chain verbunden werden können. Sie werden aufgrund ihrer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | GPIB | Steckverbinder 2: | GPIB | Gender Steckverbinder 2: | Buchse, Stecker | Länge: | 1m | Mantelfarbe: | Grau | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |