Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 3.3V dc / 5V 1 Ausg. 8mm x 7.62mm x 9.14mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Printtrafo, Trafo 3.3V dc / 5V 1 Ausg. 8mm x 7.62mm x 9.14mm Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1828753
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750313769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 5V
Primär-Nennspannung = 3.3V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 8mm
Breite = 7.62mm
Tiefe = 9.14mm
Abmessungen = 8 x 7.62 x 9.14mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Betriebsfrequenz min. = 250kHz
Betriebsfrequenz max. = 550kHz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
5V
Primär-Nennspannung:
3.3V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
8mm
Breite:
7.62mm
Tiefe:
9.14mm
Abmessungen:
8 x 7.62 x 9.14mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Betriebsfrequenz min.:
250kHz
Betriebsfrequenz max.:
550kHz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, würth elektronik trafo, printtrafo, 1828753, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Wurth Elektronik, 750313769, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,25*
1 Tag
500
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,18*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 6,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.