Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 170 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 15 → 56V / 70 → 1050mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Osram LED-Treiber 170 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 15 → 56V / 70 → 1050mA, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-1828733
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899517424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
Ausgangsspannungsbereich = 15 → 56V
Ausgangsleistung max. = 40W
Ausgangsstrombereich = 70 → 1050mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 170 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Ausgang = 15 → 56 V dc @ 1050 mA
Nennstrom = 200mA
Serie = OPTOTRONIC NFC
Primärtyp = AC-DC

OSRAM-LED-TreiberDer LED-Treiber der OSRAM OPTOTRONIC NFC-Serie hat einen konstanten Strom und bietet aufgrund des großen Betriebstemperaturbereichs von -40 °C bis 55 °C oder 60 °C.Eigenschaften und Vorteile• AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen • Konstantlumenausgang (CLO) • Stromausgangsbereich: 70 bis 1050 mA • Der Nennstrom beträgt 120 mA • Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung über NFC • Flexible Stromeinstellung mit einem zusätzlichen Kabel • Integriertes anpassbares Wärmemanagement (Fahrerschutz) • Maximale Ausgangsleistung: 40 W • Die Nennversorgungsspannung beträgt 220 bis 240 V. • Die Ausgangsspannung beträgt 15 bis 56 V. • Übertemperaturschutz über externen NTCAnwendungen• für den Einsatz in der Industrie • Straßen- und städtische Beleuchtung • Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP> 65 • Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten der Schutzklasse I und IIZertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
15 → 56V
Ausgangsleistung max.:
40W
Ausgangsstrombereich:
70 → 1050mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
170 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Ausgang:
15 → 56 V dc @ 1050 mA
Nennstrom:
200mA
Serie:
OPTOTRONIC NFC
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, 1828733, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, 4052899517424, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.