Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Externe Festplatte, HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Western Digital Externe Festplatte, HDD
Western Digital Externe Festplatte, HDD
Western Digital Externe Festplatte, HDD
Western Digital Externe Festplatte, HDD
Western Digital Externe Festplatte, HDD
Artikel-Nr.:
     108EL-1828662
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0080JCH-EESN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Festplattentyp = HDD
Intern/Extern = Extern

Western Digital Externe FestplatteDie externe Western Digital Festplatte ist die neueste Speicherlösung mit zentralisiertem Netzwerkspeicher und Zugriff von überall über Computer oder mobile Geräte. Sein Laufwerk verfügt über einen leistungsstarken 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor für reibungsloses, unterbrechungsfreies Streaming. Es bietet Kennwortschutz für verbesserte Datensicherheit mit Volumenverschlüsselung. Sie können auch einen privaten Link zu einem Ordner freigeben, der Benutzern Lese- und Schreibzugriff für eine einfache Zusammenarbeit bietet.Eigenschaften und Vorteile• Automatische Dateisynchronisierung über alle Computer hinweg • Kapazität: 8 TB • Die Größe des Hauptspeichers beträgt 1024 MB • Der Speichertyp ist DDR3 SDRAMAnwendungen• Verwendung mit Computer • Verwendung mit MacZertifizierungen• AES-256 • ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
HDD
Intern/Extern:
Extern
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, Storage Server, external hard drives hdd, storage server, externe festplatte wd, 1828662, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Western Digital, WDBVBZ0080JCHEESN, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 512,47*
€ 572,40*
Frei Haus
ab € 508,77*
€ 572,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,71*
€ 676,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,51*
€ 738,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.