Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 80 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 80mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827983
EAN/GTIN:
     5059045101543
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 80
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 80mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
80
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
80mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1827983, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1080B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.