Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 55 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 55mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827980
EAN/GTIN:
     5059045101512
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 55
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 55mm
Nabendurchmesser = 21mm
Spurweite = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
55
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
55mm
Nabendurchmesser:
21mm
Spurweite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 1827980, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1055B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.