Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO Vorgeformt Stirnrad 48 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 48 mm, Nabe Ø 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1827977
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1827977
EAN/GTIN:
5059045101499
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Stirnräder
Weitere Informationen:
Modul:
1
Produkt Typ:
Stirnrad
Anzahl der Zähne:
48
Material:
Vorgeformt
Teilungs-Durchmesser:
48mm
Nabendurchmesser:
18mm
Bürstenbreite:
9mm
Druckwinkel:
20°
Normen/Zulassungen:
No
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Stirnräder
Weitere Suchbegriffe:
stirnrad
,
1827977
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Stirnräder
,
RS PRO
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.