Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 30 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 15mm, Nabe Ø 10mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827887
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827887
EAN/GTIN:
     5059045100669
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 30
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 15mm
Nabendurchmesser = 10mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
30
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
15mm
Nabendurchmesser:
10mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827887, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0530B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.