| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1827861 Herst.-Nr.: 1827861 EAN/GTIN: 5059045100423 |
| |
|
| | |
| Modul = 2.0 Material = Stahl Gesamtlänge = 1000mm Spurweite = 20mm Teilungs-Mittenhöhe = 18mm
Metrisches Zahnrack von RS ProDas metrische Zahnrack des RS Pro 2.0-Rastermoduls hat eine Gesamtlänge von 1000 mm und eine Stirnbreite von 20 mm. Er besteht aus Stahl und hat ein Rastermaß von 18 mm in der Mitte.Eigenschaften und Vorteile• Normen: DIN 867, DIN 3962, DIN 3963 • Toleranz von -/+0,25 mm Weitere Informationen: | | Modul: | 2.0 | Material: | Stahl | Gesamtlänge: | 1000mm | Spurweite: | 20mm | Teilungs-Mittenhöhe: | 18mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1827861, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, GRSR20201, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks |
| | |
| |