Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.0, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.0, 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1827859
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827859
EAN/GTIN:
     5059045100409
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1.0
Material = Stahl
Gesamtlänge = 1000mm
Spurweite = 10mm
Teilungs-Mittenhöhe = 9mm

Metrisches Zahnrack von RS ProDas metrische Zahnrack RS Pro mit 1,0 Rastermaß hat eine Gesamtlänge von 1000 mm und eine Stirnbreite von 10 mm. Er besteht aus Stahl und hat ein Rastermaß von 9 mm in der Mitte.Eigenschaften und Vorteile• Normen: DIN 867, DIN 3962, DIN 3963 • Toleranz von -/+0,25 mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.0
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
1000mm
Spurweite:
10mm
Teilungs-Mittenhöhe:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1827859, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, GRSR10101, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.