Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.0, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 1.0, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1827858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827858
EAN/GTIN:
     5059045100393
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 stahl
zahnstange modul 1,0
zahnstange
Modul = 1.0
Material = Stahl
Gesamtlänge = 500mm
Spurweite = 10mm
Teilungs-Mittenhöhe = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.0
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
500mm
Spurweite:
10mm
Teilungs-Mittenhöhe:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1827858, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, GRSR10105, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.