Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827616
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     KTD250B477M99A0B00
EAN/GTIN:
     5059045317937
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 28.5 x 11.5 x 20mm
Länge = 28.5mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 20mm
Serie = NTD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Klein und mit großem Kapazitätsbereich. Max. 470 μF verfügbar. Überragende Feuchtigkeitseigenschaften und eine lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften aufgrund des niedrigen ESR. Hoher Nenn-Brummstrom. Artikel verfügbar mit 250 V dc. Mit Kunstharzbeschichtung. Bleifreie Konstruktion (und keramisches Dielektrikum) ANWENDUNGEN Glättungsstromkreise mit AC/DC- oder DC/DC-Schaltmoduswandler. Entstörung für verschiedene Arten von Geräten. Umgehungs- oder Entkopplungsstromkreise. Kfz-Ausstattung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
28.5 x 11.5 x 20mm
Länge:
28.5mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
20mm
Serie:
NTD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator tht, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 25v, 1827616, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, CHEMI-CON, KTD250B477M99A0B00, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.