Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827579
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     KTD251B224M32A0B00
EAN/GTIN:
     5059045309765
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5 x 3.5 x 6mm
Länge = 5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 6mm
Serie = NTD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Klein und mit großem Kapazitätsbereich. Max. 470 μF verfügbar. Überragende Feuchtigkeitseigenschaften und eine lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften aufgrund des niedrigen ESR. Hoher Nenn-Brummstrom. Artikel verfügbar mit 250 V dc. Mit Kunstharzbeschichtung. Bleifreie Konstruktion (und keramisches Dielektrikum) ANWENDUNGEN Glättungsstromkreise mit AC/DC- oder DC/DC-Schaltmoduswandler. Entstörung für verschiedene Arten von Geräten. Umgehungs- oder Entkopplungsstromkreise. Kfz-Ausstattung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5 x 3.5 x 6mm
Länge:
5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
6mm
Serie:
NTD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1827579, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, CHEMI-CON, KTD251B224M32A0B00, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.