| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1826514 Herst.-Nr.: TLP2362(TPL,E(T EAN/GTIN: 5059045314578 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Foto-IC Durchlassspannung max. = 1.7V Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 12.8ns Eingangsstrom max. = 25 mA Isolationsspannung = 3,75 kV eff Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 2.6ns Serie = TLP2362
Toshiba TLP2362 besteht aus einer Hochleistungs-GaAlAs-Infrarot-Leuchtdiode gekoppelt mit integrierten Hochgeschwindigkeits-Siliziumfotodetektoren mit hohem Verstärkungsfaktor. Die TLP2362 garantiert den Betrieb bei bis zu 125 und an Netzteilen von 2,7 bis 5,5 V. Sie befindet sich in einem SO6-Gehäuse. Die TLP2362 verfügt über eine interne Faraday-Abschirmung, die eine garantierte Gleichtakt-Störfestigkeit von ±20 kV/μs bietet.Anwendungen Fabrikautomation Plasmabildschirme Messgeräte Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Foto-IC | Durchlassspannung max.: | 1.7V | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | SO | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 12.8ns | Eingangsstrom max.: | 25 mA | Isolationsspannung: | 3,75 kV eff | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 2.6ns | Serie: | TLP2362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1826514, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP2362(TPL,E(T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,26* | € 0,42* | | | | | | | | | 3000 | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,416* | € 1,594* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|