Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 14.3mm Riemen, 22 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182644
EAN/GTIN:
     5056070950689
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 22
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 14.3mm
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium

XL 037 Riemenscheiben. 5,1 mm (1/5 Zoll) Zahnteilung Geeignet für 6,4 mm ( Zoll) und 9,5 mm (3/8 Zoll) breite Riemen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
22
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
14.3mm
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 22 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 182644, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, PBTYPEXL03722TOOTHPULLEY, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
210 XL 037
ab € 3,40*
Zubehör
ContiTech
60 XL 037
ab € 2,20*
Zubehör
ContiTech
150 XL 037
ab € 2,98*
Zubehör
ContiTech
160 XL 037
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.