Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, R1/4 Stecker, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825096
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3108 10 13
EAN/GTIN:
     5059041400084
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Einschraubanschluss
Aufschraubklemmringverschraubung
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C

In der Gewindegrößenspalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. T-Einschraubstutzen - Konisches Außengewinde und Parallelgewinde. Ein hochwertiges Polymer-Push-In-Fitting, geeignet für Druckluftanwendungen. Die LF3000 Fittings können in Systemen mit einem Betriebsdruck ab einem Unterdruck von 0,9 bar bis zu einem Überdruck von 20 bar verwendet werden. Diese Fittings sind für den Einsatz mit allen pneumatischen Kunststoffschläuchen geeignet und sind zu 100 % während der Herstellung auf Lecks geprüft. Für den Anschluss von 2 Schläuchen bei einem 90°-Winkel an einen Gewindeanschluss. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Erhältlich mit zylindrischem (BSPP) und kegligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Geeignet für Vakuum- oder Hochdruckanwendungen Erfüllt ISO 14743 Mit Datumscode für Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit Dichtet automatisch dynamischen und statischen Situationen
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,36*
€ 19,80*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 15,74*
€ 20,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.