Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rotguss bleihaltig Stab, Ø 1Zoll, Länge 13Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1819473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1819473
EAN/GTIN:
     5056070900271
Suchbegriffe:
Rotguss-Rundstab
rotguss rundstab
Form = Stab
Material = Rotguss bleihaltig
Länge = 13Zoll
Stangen-Durchmesser = 1Zoll
Zugfestigkeit = 241 MPa
Härte = 65 HB
Wärmeleitfähigkeit = 33.6Btu

Bleihaltiger Rotguss, (Guss-Bleibronze). Eine universell einsetzbare Bleibronze zur freien Bearbeitung. Sie hat zwar eine geringere Zugfestigkeit als Phosphorbronze, besitzt jedoch gute Trageigenschaften und kann an geringe Wellenfehlausrichtungen angepasst werden. Der Bleizusatz reduziert Reibung, Lauftemperatur und die Neigung zum Festfressen bei schlechter Schmierung. Geliefert in Längen von 13 ;quot;. Erfüllt SAE 660 (SAE 660 kann als Alternative zu BS 1400 LB4 herangezogen werden). Typische Anwendungen – Lager, Buchsen, Scheiben und Futter sowie für Bedingungen mit unzureichender Schmierung. Kann auch in Verbindung mit weicheren Wellenmaterialien verwendet werden, als für die härtere, bleifreie Phosphorbronze empfohlen wird.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Rotguss bleihaltig
Länge:
13Zoll
Stangen-Durchmesser:
1Zoll
Zugfestigkeit:
241 MPa
Härte:
65 HB
Wärmeleitfähigkeit:
33.6Btu
Weitere Suchbegriffe: 1819473, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, TDKRI00254, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.