| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1819467 Herst.-Nr.: 1819467 EAN/GTIN: 5056111953570 |
| |
|
| | |
| Form = Stab Material = Rotguss bleihaltig Länge = 13Zoll Stangen-Durchmesser = 7/8Zoll Zugfestigkeit = 241 MPa Härte = 65 HB Wärmeleitfähigkeit = 33.6Btu
Bleihaltiger Rotguss, (Guss-Bleibronze). Eine universell einsetzbare Bleibronze zur freien Bearbeitung. Sie hat zwar eine geringere Zugfestigkeit als Phosphorbronze, besitzt jedoch gute Trageigenschaften und kann an geringe Wellenfehlausrichtungen angepasst werden. Der Bleizusatz reduziert Reibung, Lauftemperatur und die Neigung zum Festfressen bei schlechter Schmierung. Geliefert in Längen von 13 ;quot;. Erfüllt SAE 660 (SAE 660 kann als Alternative zu BS 1400 LB4 herangezogen werden). Typische Anwendungen – Lager, Buchsen, Scheiben und Futter sowie für Bedingungen mit unzureichender Schmierung. Kann auch in Verbindung mit weicheren Wellenmaterialien verwendet werden, als für die härtere, bleifreie Phosphorbronze empfohlen wird. Weitere Informationen: | | Form: | Stab | Material: | Rotguss bleihaltig | Länge: | 13Zoll | Stangen-Durchmesser: | 7/8Zoll | Zugfestigkeit: | 241 MPa | Härte: | 65 HB | Wärmeleitfähigkeit: | 33.6Btu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1819467, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, TDKRF00222, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods |
| | |
| |