Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Brand Fühlerlehre, 1-teilig , Metrisch L 7.6m, 0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818141
Hersteller:
     Precision Brand
Herst.-Nr.:
     09120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 1
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stärke = 0.2mm
Länge = 7.6m
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
1
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stärke:
0.2mm
Länge:
7.6m
Weitere Suchbegriffe: precision brand fühlerlehre, fühlerlehre, fühlerlehre 1teilig, 1818141, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Precision Brand, 09120, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.