Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Brand Fühlerlehre, 1-teilig , Metrisch L 305mm, 0.25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818129
Hersteller:
     Precision Brand
Herst.-Nr.:
     09225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 1
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stärke = 0.25mm
Länge = 305mm

Aus 1/2 Zoll breitem dichtgefügtem C1095-Federstahl. Mit diesen echten metrischen Stärkeangaben sind Umrechnungstabellen fortan überflüssig. Dient als Ausgleichsplatte zum Füllen von Lücken und Abständen in Gussformen und Maschinen, kann für kleine Auflagen oder Prototyperstellung verwendet werden. Die Stärke wird in Abständen von jeweils 6 Zoll deutlich gekennzeichnet. Abmessungen: 12,7 mm breit, 305 mm lang, 0,25mm dick. Fühlerlehren von Precision Brand® werden bei Herstellungs- und Wartungsarbeiten verwendet, bei denen geringe Abstände festgelegt oder extrem enge Toleranzen geprüft werden müssen.25 Fuß lang, 1/2 Zoll breit Spulen von 0,001 Zoll bis 0,023 Zoll sind in praktischen Spenderboxen verpackt Einfach auf die gewünschte Länge kürzbar Precision Brand präsentiert Ihnen die "echte" metrische Fühlerlehre Aus dichtgefügtem C1095-Federstahl Auf jeder Klinge ist die Stärke deutlich eingeätzt Der Fühlerlehrenschaft ist in flachen Längen von 127 mm oder 305 mm, 7,6-Meter-Spulen und in einem praktischen Sortiment verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
1
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stärke:
0.25mm
Länge:
305mm
Weitere Suchbegriffe: precision brand fühlerlehre, fühlerlehre, fühlerlehre 1teilig, 1818129, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Precision Brand, 09225, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.