| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1818115 Herst.-Nr.: 19210/19K3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl Klingen = 1 Metrisch oder zöllig = zöllig Stärke = 0.003Zoll Länge = 12Zoll
Aus 1/2 Zoll breitem dichtgefügtem C1095-Federstahl. Material ist geschliffen und poliert für präzise Toleranzen. Fühlerlehren aus Stahl werden in den meisten allgemeinen Wartungs- sowie Werkzeug- und Gussformanwendungen eingesetzt. Die Stärke wird deutlich in Abständen von jeweils 6 Zoll dezimal und metrisch gekennzeichnet. Abmessungen: 1/2 Zoll breit, 12 Zoll lang und 0,003 Zoll dick. Fühlerlehren von Precision Brand® werden bei Herstellungs- und Wartungsarbeiten verwendet, bei denen geringe Abstände festgelegt oder extrem enge Toleranzen geprüft werden müssen.Die Fühlerlehre von PRECISION BRAND besteht aus einem 1/2 Zoll breiten Schaft aus Federstahl, dichtgefügtem C1095-Kohlenstoffstahl Material ist geschliffen und poliert für präzise Toleranzen Verwendet für Herstellung und Wartung sowie Werkzeug- und Gussformverfahren, bei denen geringe Abstände hergestellt oder extrem enge Toleranzen geprüft werden müssen Stärken sind deutlich in Abständen von jeweils 6 Zoll dezimal und metrisch eingeätzt Der Fühlerlehrenschaft ist in flachen Längen von 5 Zoll oder 12 Zoll, 25-Fuß-Spulen und in praktischen Sortimenten verpackt Weitere Informationen: | | Anzahl Klingen: | 1 | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stärke: | 0.003Zoll | Länge: | 12Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: precision brand fühlerlehre, fühlerlehre, fühlerlehre 1teilig, 1818115, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Precision Brand, 1921019K3, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges |
| | |
| |