| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1817529 Herst.-Nr.: MIKROE-3244 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Accel 7 Click Board
Kleine Abmessungen: 2 x 2 x 0,9 mm LGA 12-poliges Gehäuse (Pin-zu-Pin kompatibel mit KXTJ2) Niedriger Stromverbrauch: 0,9 μA im Standby, 10 μA im Energiesparmodus und 155 μA im hochauflösenden Modus Erweiterte vom Benutzer konfigurierbare g-Bereiche: ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g Auflösungsmodi mit 8 bit, 12 bit und 14 bit Großer Versorgungsspannungsbereich: 1,71 V - 3,6 V mit internem Spannungsregler Wake-Up-Funktion mit hoher Auflösung und Schwellenwert konfigurierbar bis auf 3,9 mg Benutzerkonfigurierbare Ausgangsdatenraten von 0,781 Hz bis 1600 Hz Digitale I2C-Kommunikationsschnittstelle bis 3,4 MHz Besonders gut konfigurierbare Interrupt-Steuerung Integrierter Tiefpassfilter Verbessertes Design zur praktisch Beseitigung von Nachlaufversatz und Empfindlichkeitsverschiebungen Verbesserte Rauschleistung Stabile Leistung bei Übertemperatur Hohe Stoßfestigkeit Selbsttestfunktion Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Accel 7 Click Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1817529, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3244, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |