|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1817526 Herst.-Nr.: MIKROE-3218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Heart Rate 8 Click Board
Heart Rate 8 click ist eine optische Biosensor-Click-Platine, die für die Herzfrequenzüberwachung (HRM) entwickelt wurde. Diese Click-Platine verfügt über einen speziellen Sensor mit drei LED-Treibern und zwei Fotoerfassungselementen, die empfindlich gegenüber Grün- und IR-Licht sind. Das grüne Licht wird am häufigsten zur Messung der Dilatation der Blutgefäße verwendet, daher ist die Herzfrequenz 8 click mit zwei grünen LEDs ausgestattet, die vom BH1792GLC angetrieben werden, einem monolithischen integrierten Sensor für die Herzfrequenzüberwachung und der zusätzlichen IR-LED, die zur Erkennung einer Fingerberührung verwendet wird. Die Herzfrequenz 8 click ist eine perfekte Lösung für die Entwicklung verschiedener tragbarer gesundheitsbezogener Geräte, Smartphones, Tablets und ähnlicher Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Sie ist im Lieferumfang enthalten, das auch die mikroSDK-Software und eine Bibliothek mit allen Funktionen enthält.Grün-Filter mit ausgezeichneter Wellenlängen-Selektivität. Integrierter Ircut-Filter. LED-Treiber mit Stromauswahl. Entspricht 1,8 V I2C Schnittstelle. Anwendungen Tragbares Gerät, Smartphone, Tablet-PC. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Heart Rate 8 Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1817526, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3218, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |